簡単TVリモコン シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52162304 品番MRC-01/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

くっきり大きな文字で見やすく、押しやすいボタンを搭載。
機能を基本操作のみに絞り、シンプルで直感的な操作が可能です。
普段使用しないボタンを誤って操作しないよう、予め設定しておくことができます。
一度メーカーコード設定をしておけば、電池交換時にも再設定が不要です。

適合シャープ、東芝、パナソニック、ソニー、日立、三菱、サンヨー、パイオニア、ビクター、フナイ、オリオン、LGエレクトロニクス、ユニデン、エプソン、バイデザイン、EIZO(ナナオ)neXXion、ダイネックス、MrMax、TMY、CANDELA、Hisense、アズマ(DAYTON/Bullet) ブラック 質量(g)約77 電源DC 3V 単四型乾電池2本(別売) 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×146×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする