OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の AV家電
OWLTECH(オウルテック)の オーディオ
OWLTECH(オウルテック)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52163415
品番
OWL-EPMC02-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
コード長さ(m)
Y字型 1.2
本体質量(kg)
約11
保証期間
1年間
再生周波数帯域(Hz)
20〜20k
音圧レベル(dB)
(出力)98±3
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
10
イヤホン形状
カナル型