車輪 二輪運搬車 折りたたみ式用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード52163853 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式用交換専用車輪になります。

用途モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式の交換専用車輪として 付属品固定用ピン 材質再生ゴム+天然ゴム 質量(kg)1.07 車輪径(Φmm)230 車輪幅(mm)60
注意
※本来の用途以外での使用をしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52163853
2022-02-05
用途:
2輪運搬車に使用。

段ボ−ルに他の商品と一緒に2個セットでビニ−ル梱包されて到着しました。目視で車輪
のボルトナット(4本で固定)が1本不足していました。脱落してビニ−ル袋の中で発見。
点検したらボルトは正常でナットの溝が不良で抜けた様です。我が家の他のナットに変えたら
OKでした。エア−は問題ない様なので使用する予定です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。関連部署に貴重なご意見として報告させていただきます。
お届け時に商品不備があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする