久冨勝
久冨勝の 軍手
久冨勝の すべり止め軍手
エベレストドライブ手袋5P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
52163878
品番
HK380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
軽作業から職人さんまで幅広く使って頂いている綿100%の滑り止め付き手袋です
サイズ
M
全長(cm)
約22
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
約7.5
材質
綿100%
ゲージ数
10
用途
一般作業・園芸・運搬作業・DIYなど
入数(双)
5