※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィットグローブ3P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 52163905 品番 HK753
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ナイロン素材手袋の手の平ににポリウレタンをコーティングした使いやすい手袋です。3双組なのでお買い得です。

サイズM 全長(cm)約22 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)約7.5 材質ナイロン ブラック 用途運搬・梱包・農作業・軽作業など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする