久冨勝
久冨勝の 背抜き手袋
久冨勝の ポリウレタン 背抜き手袋
フィットグローブ3P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
52163948
品番
HK763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ナイロン素材手袋の手の平ににポリウレタンをコーティングした使いやすい手袋です。3双組なのでお買い得です。
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
約7.8
材質
ナイロン
色
ブルー
用途
運搬・梱包・農作業・軽作業など