【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52164334 品番 JDG100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。

最高回転数(min-1[r.p.m])15000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。 付属品充電式リチウムイオン電池、充電器、ディスク交換用レンチ、ロックナット、ワッシャー、補助ハンドル、一般銅材用オフセット砥石 粒度25 質量(g)2000 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220 連続運転時間(h)27 充電器出力DC20V 充電器入力AC100V 最高使用周速度(m/s)80 充電池タイプリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)2000 商品タイプ本体+バッテリー 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15(付属:100×6×15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする