ユタカメイク
ユタカメイクの 各種パレット
ユタカメイクの パレットカバー・アクセサリ
ゴムネット(パレット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52164666
品番
CGN-1818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
パレットの移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途
パレット運搬時の落下防止
付属品
ゴムフック8個
材質
中芯:合成ゴム、被覆:PP
寸法(mm)
1800×1800
色
黒
線径(Φmm)
約4.5
最大伸長(mm)
2700×2700
マス数
18マス×18マス
アズワン品番
64-8459-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(cm)
約10(1マス)