ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革(オイル加工)
オイル内綿カワテ外縫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
52164684
品番
AG4577
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
オイル革手の柔らかさと、汗のベタつきを防ぐ内綿付きで作業性アップ。
サイズ
L
全長(cm)
23.5(±1.0)
中指長(cm)
8.0(±0.5)
手のひらまわり(cm)
23.4(±2.0)
材質
牛床革オイル加工、綿