山羊クレスト 甲メリマジック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52164718 品番 AG043
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ジャストサイズではめた時にゴワつかない!。山羊革は丈夫で柔らかく、使い始めから手に馴染みます。甲は吸汗速乾生地を使用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでピッタリフィットします

サイズLL 全長(cm)23.0(±1.0) 中指長(cm)9.0(±0.5) 手のひらまわり(cm)22.0(±2.0) 用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など 材質掌部:山羊革 甲部:ポリエステル、その他 アズワン品番65-0307-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52164709
2024-02-11
用途:
クライミングやロープワークに使用。
サービス業

強靭かつ握力に負荷のかからない皮手袋が必要なため、牛革、豚革、水洗可豚革、羊革、ラム革をいくつか試してみたなかで、最も柔らかく作業のしやすいのが羊革とこの山羊革でした。今シーズンどの程度の耐久性があるか実証してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする