ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 合図灯・手旗
ACE GLOVE(エースグローブ)の 合図灯
誘導灯 LED6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52164745
品番
NO.90542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1つのスイッチで点滅・点灯・消灯の順で切り替え可能
色
青
長さ(cm)
グリップ:12
全長(cm)
56
用途
工事現場や緊急時に
材質(グリップ)
ABS樹脂
使用乾電池
単2×2本(別売)
アズワン品番
65-0308-75
材質(パイプ)
プラスチック樹脂