ワールドクリエイト
ワールドクリエイトの ラップ・消耗品・食品包材
ワールドクリエイトの 食品容器
ワールドクリエイトの カレー容器
耐熱カレー皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色
ブラック
注文コード
52165113
品番
14602
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小ぶりのサイズなので、軽くて持ちやすいのが特徴です。小食の方はもちろん、最近体型が気になり始めた方、ご年配の方、お子様用としてもお使いいただけます。
商品タイプ
本体
用途
食卓に
材質
磁器
寸法(mm)
160×235
色
ブラック
容量(mL)
約630
寸法h(mm)
45
注意
※電気オーブン・トースター・電子レンジ・食器洗い乾燥機使用可
※直火不可