ワールドクリエイト
日の丸 黒 鉄瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52165183
品番
10071
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
岩手県で製造されている店頭工芸品の南部鉄器。藍花オリジナル形状にくし目が施されたシリーズです。黒は直火対応です。
用途
食卓に
容量(mL)
約600
材質
鋳鉄
寸法(mm)
120×150
寸法h(mm)
185
注意
※直火可