ワールドクリエイト
朝日 鉄急須
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52165235
品番
10286
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
岩手県で製造されている店頭工芸品の南部鉄器。藍花オリジナル形状にくし目が施されたシリーズです。直火不可。
用途
食卓に
容量(mL)
約450
材質
鋳鉄
寸法(mm)
95×135
色
白
寸法(Φmm)
60
寸法h(mm)
175
注意
※直火不可