※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900材質(本体)スチール注文コード52166127品番SWR-1890-II+L1-IV
参考基準価格(税別)¥102,200販売価格(税込)¥67,905販売価格(税別)
軽作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な浅型1段キャビネット付き。
天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
キャビネット本体外寸法:間口500×奥行456mm。引き出し内寸法:間口430×奥行400×高さ50mm。キャビネット耐荷重:1段あたり均等20kg迄。