FHD-1207 ビッグウィンドヘアードライヤー フカイ工業 52172104 FHD-1207 ビッグウィンドヘアードライヤー フカイ工業 52172104 FHD-1207 ビッグウィンドヘアードライヤー フカイ工業 52172104

ビッグウィンドヘアードライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52172104 品番FHD-1207
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。

ライトシアン 消費電力(W)1000/high、400/Low 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)505(ノズル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
デイサービス利用者の整容
有限会社HYOコーポレーション 様 (医療・福祉・介護関連業)

定員30人のデイサービスです。
ほとんどの方が入浴されるため、使用時間がかなりのものになり、どうしても故障する頻度が多くなりますが、こちらのドライヤーはリーズナブルかつ風量も十分なので大変助かっています。

対象商品:
52172104
2021-10-21
用途:
温風が弱い
トータルリペア 様 (その他業種)

風量は抜群なのですが、出てくる温風は少しぬるい感じです。
ドライヤーの温風をあてながらスプレーガンで塗装するのに使用する為に購入しましたが、残念ながらこれでは使い物になりません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする