フカイ工業
フカイ工業の 美容家電
フカイ工業の ヘアケア
フカイ工業の ドライヤー
ワールドウィンドヘアードライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52172129
品番
FHD-1209K
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
日本でも海外でも使える電圧切替式のハイパワードライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。C2タイプ変換プラグ付
色
ホワイト
消費電力(W)
1000・400(100V)、2000(200V)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
84×178×208
質量(g)
514(ノズル含む)
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
保証期間
1年