※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)600材質(本体)スチール注文コード52194547品番SWPH-1560S2-MI+S2-IV
参考基準価格(税別)¥121,100販売価格(税込)¥82,399販売価格(税別)
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。