均等耐荷重(kg)天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900質量(kg)68.1材質(天板)塩ビシート材質(本体)スチール色(天板)グリーン色(本体)アイボリー材質天板:塩ビシート、脚部・中間棚・半面棚板・キャビネット:スチール色天板:グリーン、作業台本体・キャビネット:アイボリー材質(脚部)スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×166キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合