SC-A211 全自動コーヒーメーカー siroca 52205214 SC-A211 全自動コーヒーメーカー siroca 52205214 SC-A211 全自動コーヒーメーカー siroca 52205214 SC-A211 全自動コーヒーメーカー siroca 52205214

全自動コーヒーメーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52205214 品番SC-A211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。

セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.2 シルバー 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
事務所業務
運輸・通信業

人数が少ない事務所なので、4杯分がちょうどよく、コンパクトで使い易いです。
網目のメンテナンスするブラシなど付いていたらいいかなと思いました。
ありがとうございます。

対象商品:
52205214
2023-10-01
用途:
来客用接待など
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

以前同じものの旧型を使っておりました。いろいろなところがきっちりと設計以され、細かい改善の跡が見て撮れます。ミルの音も、だいぶおとなしくなったように感じます。
改善点としては、水を入れる口の蓋が、もう少しキチンと閉まる方が良いと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする