竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の 歯科用品
医療脱脂綿 ソフラテトラメン滅菌 ブリスタパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60枚×20袋)
注文コード
52205266
品番
5023
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
品質、サイズともに一定で各層も剥がしやすくなっているカット綿です。
各規格とも約16gずつ小分け包装になっています。
EOG滅菌済
仕様
滅菌
種別
脱脂綿
サイズ
3号
寸法(cm)
3×3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000052
医薬品医療機器等法
一般医療機器