竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の 歯科用品
医療ガーゼ ソフラガゼロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
52205363
品番
006505
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
乱糸が出ないよう、裁断面を中へ折り込んだ処置用ガーゼです。
1枚のガーゼを内側に折りたたみます。1枚がガーゼを12枚重ねた厚さになります。
折数
12折
パッド寸法(mm)
40×50
種別
ガーゼ
サイズ
5号
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X90001000051
ガーゼ寸法(cm)
12×20
医薬品医療機器等法
一般医療機器