7030 タケトラ エコノミーエプロン 竹虎 52205388

7030 タケトラ エコノミーエプロン 竹虎 52205388
7030 タケトラ エコノミーエプロン 竹虎 52205388
7030 タケトラ エコノミーエプロン 竹虎 52205388

タケトラ エコノミーエプロン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(400枚)
サイズM
ホワイト
内容量1箱(400枚)注文コード52205388品番7030
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

剥離紙の出ないワンタッチシール採用で簡単装着。
裏面にはラミネートで防水加工を施しました。
肩口・襟元までしっかりカバーし、ずれません。

ホワイトサイズM寸法(cm)42×56仕様お徳用種別ディスポーザブルエプロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52205388
2020-07-20
用途: 医院で患者さんに対応する時
アユース矯正歯科医療・福祉・介護関連業

安定の使いよさ、後ろのテープ剥がしやすく、紙に水も染み込みにくい。しかし失敗すると髪の毛がテープ巻き込まれ取るとき難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする