竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の 歯科用品
オペセット Aタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(5セット)
注文コード
52205573
品番
008005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
歯科用のディスポーザブルオペセットです。
セット内容によりAタイプ/Bタイプの2種類をご用意しました。
1セットずつEOG滅菌済されています。
タイプ
Aタイプ
サイズ
LL
胴回り(cm)
125
丈(cm)
118
セット内容
ガウン(サージガウンD):LLいずれか1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚、穴あきドレープ(フェルラックドレープ608HT):1枚、不織布ワイパー(12.5cm×12.5cm 4ply):10枚[不織布を広げた時の寸法は25cm×25cm]
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器