竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の 歯科用品
オペセット Bタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(5セット)
注文コード
52205598
品番
008014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
歯科用のディスポーザブルオペセットです。
セット内容によりAタイプ/Bタイプの2種類をご用意しました。
1セットずつEOG滅菌済されています。
セット内容
ガウン(サージガウンD):Lいずれか1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚
サイズ
L
タイプ
Bタイプ
丈(cm)
111
胴回り(cm)
125