竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の 歯科用品
フェルラックドレープ 穴あきテープ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10包)
注文コード
52205686
品番
076908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
素材は高品質の柔らかい不織布で吸収/防水の2重構造となっています。
穴あきタイプには粘着テープがついています。
1枚ずつEOG滅菌されていますので必要時にすぐ使用できます。
寸法(cm)
60×80(12cm円穴)
仕様
穴あきテープ付き
種別
608LT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器