スピーカー100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ
定格入力(W)20(最大40)
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
再生周波数帯域(Hz)80〜20kHz
使用温度範囲(℃)-10〜+50
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:220×128、グリル:230×14
質量(g)1700(本体)、160(グリル)
材質本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。