天井スピーカ CL-258U 100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52205957 品番CL-H258U
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施工性抜群!取付け時間に差が出ます。ボックスタイプなので、天井裏に音漏れナシ。

スピーカー100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ 定格入力(W)20(最大40) インピーダンス公称:8Ω(20W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m 再生周波数帯域(Hz)80〜20kHz 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:220×128、グリル:230×14 質量(g)2100(本体)、160(グリル) 材質本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする