用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)(W)
質量(g)680
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10〜+50
インピーダンス公称:6Ω
再生周波数帯域(Hz)80〜20kHz
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)10(最大20)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)