※カラーバリエーション

天井スピーカ OE-180U(W/B) 100mmフルレンジスピーカ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52205975 品番 OE-180U-B
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。

用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) ブラック(B) 質量(g)680 タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10〜+50 インピーダンス公称:6Ω 再生周波数帯域(Hz)80〜20kHz 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m スピーカー100mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)10(最大20) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52205966
2024-02-27
用途:
ビル内、放送スピーカー

普通にしっかり聞こえます。使いやすさも良いです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする