用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
色ブラック(B)
質量(g)780
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10〜+50
インピーダンス公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
再生周波数帯域(Hz)80〜20kHz
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)