天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52206009 品番 OE-R160
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。

用途コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。 付属品ブラケット、取付ネジ、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 質量(g)760 タイプ露出形 使用温度範囲(℃)-10〜+50 インピーダンス公称:8Ω 再生周波数帯域(Hz)158〜14kHz 音圧レベル(dB)(出力)92 W/m スピーカー160mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)6(最大8) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:230×89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする