BOX型スピーカ OE-636U(B)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インピーダンス公称:3.3kΩ橙線(3W)・5kΩ緑線(2W)・10kΩ黄線(1W)・COM赤線(共通) 注文コード52206097 品番OE-H636U-B
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はインピーダンスなど2種類から選べます 他の種類を見る

手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。

用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。 仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応 材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装) 質量(kg)1 ブラック(B) タイプ天吊形・壁掛形・据置形 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101 インピーダンス公称:3.3kΩ橙線(3W)・5kΩ緑線(2W)・10kΩ黄線(1W)・COM赤線(共通) 再生周波数帯域(Hz)150〜20kHz 音圧レベル(dB)(出力)84 W/m スピーカー100mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする