防水型スピーカ OE-180WRU 100mmフルレンジ防水スピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52206167 品番 OE-180WRU
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。

スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)10(最大20) インピーダンス公称:6Ω 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m 再生周波数帯域(Hz)80〜20kHz 使用温度範囲(℃)-10〜+50 質量(g)740 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 仕様防水加工、防かび加工 用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする