防水型スピーカ DF-310WRU 100mmフルレンジ防水スピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52206194 品番 DF-310WRTU
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。

用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。 仕様防水加工、防かび加工 材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装) 質量(kg)1.1 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ露出形 使用温度範囲(℃)-10〜+50 インピーダンス公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)95〜20kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)3/2/1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする