※カラーバリエーション

防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52206219 品番 OE-2000WR-B
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。

用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。 仕様防水加工 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) 質量(kg)2.9 ブラック(B) タイプ天吊形 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 再生周波数帯域(Hz)85〜13kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする