アックスブレーン
アックスブレーンの ヘッドライト
アックスブレーンの ヘッドライト本体
充電式 LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52206447
品番
ARH480F-LED
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
前方、前方斜下
2方向を同時照射可能!!
手をかざすだけで操作可能
非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
明るさ(Lm)
全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60
付属品
USB / MicroUSBコード
質量(g)
約145
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約77×42×43
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP65相当
点灯方式
手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯
充電時間(時間)
約4
耐衝撃性
1.5m
バッテリー容量(mAh)
1500
充電可能回数
500回未満
照射距離(m)
最大約30(スポット)
インジケータ
充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)
連続点灯時間(時間)
全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
関連資料:
注意
※手動ON/OFFとセンサーON/OFFは、それぞれ独立したスイッチです。
※センサーモード起動中は裏面のセンサーインジケーターが赤色点灯します。終了時はスイッチOFF(赤色消灯)を確認してください。
※センサーモードでの点灯モード切替はON/OFFスイッチで操作してください。