ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
光電アナログ式スポット型感知器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52206465
品番
AKF2-P
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
R型自動試験対応の感知器です。
外径(Φmm)
138
仕様
露出、感度補正機能付・外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830
型式検定番号
感第17〜35号
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
55
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
使用環境温度(℃)
-10〜+50
主要材質
難燃性樹脂
適合ベース
【品番】B3-K
種類
光電アナログ式
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※小型埋込タイプは2KJ-12取付金具は別途となります。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません