RKAM-P-001 光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52206483 RKAM-P-001 光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52206483 RKAM-P-001 光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52206483

光電アナログ式スポット型感知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 種類光電アナログ式 小型 注文コード52206483 品番RKAM-P-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,500
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

R型自動試験対応の感知器です。

外径(Φmm)80 仕様小型埋込、感度補正機能付・外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830 型式検定番号感第29〜37号 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 使用環境温度(℃)-10〜+50 主要材質難燃性樹脂 適合ベース【品番】ベース付 種類光電アナログ式 小型
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※小型埋込タイプは2KJ-12取付金具は別途となります。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52206483 RKAM-P-001 12324999 RKAM-P-001A 光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする