ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
光電式スポット型感知器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(mA)
L-C間:65 P-C間:100
注文コード
52206623
品番
1KH3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
1種
外径(Φmm)
138
型式検定番号
感第1〜26号
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
L-C間:65 P-C間:100
表示灯
【作動】赤色LED
使用環境温度(℃)
-10〜+50
主要材質
難燃性樹脂
適合ベース
【品番】B3-J
仕様
埋込アダプタA付、外部制御用P端子付、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2PI・PC・PD等
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※埋込タイプは2KJ-12取付金具は別途となります。
※小型埋込タイプは2KJ-12取付金具は別途となります。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません