2KH3-P 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52206648 2KH3-P 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52206648 2KH3-P 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52206648

光電式スポット型感知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:100 注文コード52206648 品番2KH3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は定格電流など6種類から選べます 他の種類を見る
種類2種 外径(Φmm)104 型式検定番号感第4〜57号 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:100 表示灯【作動】赤色LED 使用環境温度(℃)-10〜+50 主要材質難燃性樹脂 適合ベース【品番】B3-J 仕様露出、外部制御用P端子付、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2PI・PC・PD等
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※埋込タイプは2KJ-12取付金具は別途となります。
※小型埋込タイプは2KJ-12取付金具は別途となります。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52206648 2KH3-P 75939317 CK2B-P-032 光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN) 光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする