ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
差動式分布型感知器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52206876
品番
1TB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
露出
種類
1種
定格電圧(V)
DC30
外径(Φmm)
96×142
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10〜+50
定格電流(mA)
50
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
型式検定番号
感第7〜109号
注意
※差動式分布型感知器は、機器収容箱に組み込み出来ます。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません