ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
定温式スポット型感知器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52206937
品番
TCC2-60-LW
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
主要材質
本体:難燃性樹脂
受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
仕様
防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
種類
特種
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
95
使用環境温度(℃)
-10〜+40
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
型式検定番号
感第2〜35号
作動温度(℃)
60
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません