ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
セットプレート(R型)
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
【ベル】なし、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)、屋外、縦型、【非常放送設備】対応
注文コード
52207454
品番
SUTW-RM-40-01
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
主要材質
SPCC(t1.2)
色(本体)
日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
用途
横型兼用
仕様
【ベル】なし、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)、屋外、縦型、【非常放送設備】対応
注意
※別途ボックスと端子台ユニットが必要
※横型兼用:横型はベルと表示灯付発信機の向きを変えて使用。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません