SUTW-1MB-40-01 セットプレート(P型1級) ニッタン(NITTAN) 52207576 SUTW-1MB-40-01 セットプレート(P型1級) ニッタン(NITTAN) 52207576 SUTW-1MB-40-01 セットプレート(P型1級) ニッタン(NITTAN) 52207576

セットプレート(P型1級)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【ベル】BD-6-24-11付、【接続受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ(適合受信機)、屋外、縦型、【非常放送設備】非対応 注文コード52207576 品番SUTW-1MB-40-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート

主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色) 用途横型兼用 仕様【ベル】BD-6-24-11付、【接続受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ(適合受信機)、屋外、縦型、【非常放送設備】非対応
注意
※別途ボックスと端子台ユニットが必要
※横型兼用:横型はベルと表示灯付発信機の向きを変えて使用。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする