ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
機器収容箱(屋内型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52207655
品番
SUT-01M6L-47SIB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
P型1級(R型用)機器収容箱
適合ボックス
SU-445-03
セット内容
セットプレート:SUT-O1M6L-47SIB-01/ベル:BD-6-24-11D /表示灯:PL-R4-LED/発信機:1MH2A/プレート:SUT-47S-05/ボックス:SU-445-03
色(本体)
日塗工 A22-90B 半ツヤ
使用環境温度(℃)
-10〜+50
仕様
【ベル】BD-6-24-11D付、埋込、縦型、【非常放送設備】非対応
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません