ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52208337
品番
2MM1W-PL
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)
132.4
型式検定番号
発第29〜2号
型式
P型2級
使用環境温度(℃)
-20〜+70
主要材質
難燃性樹脂
色(本体)
マンセル 7R4/13相当
仕様
屋外型、【接続受信機】2PK・2PF・2P1Lシリーズ(適合受信機)
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません