ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
ベル(R型用・1PS1用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(mA)
10
注文コード
52208513
品番
BD6-24-11D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
外径(Φmm)
150
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
10
使用環境温度(℃)
-10〜+40
主要材質
アルミニウム合金
色(本体)
マンセル7.1R3.6/12.8相当
仕様
屋内型、【接続受信機】RXN-520・621・830・1PS1
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません