AL-7-24(カセットプレート対応) 表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN) 52208644 AL-7-24(カセットプレート対応) 表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN) 52208644 AL-7-24(カセットプレート対応) 表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN) 52208644

表示灯(室外表示灯)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(mA)6.8 注文コード52208644 品番AL-7-24(カセットプレート対応)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電流など4種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)70×120 部品名称室外表示灯(P型受信機用) 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)6.8 使用環境温度(℃)-10〜+50 主要材質難燃性樹脂 仕様P型受信機用
注意
※P型受信機用はプレート・取付金具別売
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする