ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
プロテクタ(表示灯フラット発信機用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52209204
品番
MM1W-PL-15
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
付属品
プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)
適合
【発信機】□MM1W-PL用
材質
プロテクタ:SUS304
外径(Φmm)
160
取付ねじ
M4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
注意
※取付盤面の板厚が1.6mmを超える場合は、別途適切な長さのネジを使用して下さい
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません